Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden,f. Gift-/Chemikalienschrank,f. Schrank B 600mm,Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
144728
144728
Artikel-Nr.:
     711-144728
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-6471-A
EAN/GTIN:
     4260281963159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
Chemikalienschrankwannenboden
Wannenboden Chemikalienschrank
Wannenboden für Gift-/Chemikalienschrank
  • für Schrankbreite 600 mm
  • Aus Stahl feuerverzinkt

Suchbegriffe:
Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Lacont
Serie:
storeLAB
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Wannenboden
für Schranktyp:
Gefahrstoffschrank
für Schrankbreite:
600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
feuerverzinkt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: wannenboden chemikalienschrank, Chemikalienschrank, Gefahrstofflagerung, Gefahrstoffschrank, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Umweltschutzschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 83,71*
€ 103,62*
Lager 711
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 83,73*
€ 103,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.