Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loch-/Schlitzplatten-Trennwand,Einzelfeld,HxB 1500x1500mm,2xLochplatte,1xSchlitzplatte,Stahl,RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143281
143281
Artikel-Nr.:
     711-143281
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7203.00.0621
EAN/GTIN:
     4251142231272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Loch-/Schlitzplatten-Trennwand
  • Einzelfeld
  • Höhe x Breite 1500 x 1500 mm
  • 3 Platten
  • 2 x Lochplatte
  • 1 x Schlitzplatte
  • aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Trennwandsystem, Stellwand, Lochplatte, Schlitzplatte, Lochplattensystem, Schlitzplattensystem, Trennwand, Lochwand, Werkzeughalter

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Platte
Plattentyp:
Loch-/Schlitzplatte
Modul:
Einzelfeld
Höhe:
1500 mm
Breite:
1500 mm
Material:
Stahl
Lochplatten Anzahl:
2 Stück
Schlitzplatten Anzahl:
1 Stück
Platten Anzahl:
3 Stück
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
33.01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlitzplatte, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, lochplatte kappes ral5010, lochplatte, kappes lochplatte, Trennwandsystem, Stellwand, Schlitzplattensystem, Trennwand, Werkzeughalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,03*
€ 448,94*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 512,31*
€ 676,21*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,35*
€ 684,98*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 689,36*
€ 775,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,22*
€ 922,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,05*
€ 918,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,00*
€ 902,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,07*
€ 874,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,36*
€ 820,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,77*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,68*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0901
ab € 32,61*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,75*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,25*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,87*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,19*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,24*
Zubehör
Kappes Systeme
4260.00.0701
ab € 13,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Zubehör
RASTERPLAN
4042.00.0401
ab € 6,05*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,05*
Zubehör
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.