Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagetisch,fahrbar,HxBxT 1730x500x500mm,Platte Multiplex,RAL7035/RAL5010,1 Ablageboden,3 Schubladen,1 Lochplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
143249
143249
Artikel-Nr.:
     711-143249
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5301.00.2316
EAN/GTIN:
     4251142227206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Materialwagen
Montagetisch
System-Montagetisch
Mobile Werkbank
Kappes Fahrbarer Montagetisch RasterPlan®
  • Höhe x Breite x Tiefe 1730 x 500 x 500 mm
  • Platte aus Multiplex
  • Plattenstärke 35 mm
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
  • mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Aufbauten: 1 Lochplatte
  • Unterbauten: 1 Ablageboden, 3 Schubladen

Suchbegriffe:
Mobile Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Steharbeitsplatz, Lochplatte, Werkbank, Werkbank und -tisch, Mobile Werkbank, Lochwand

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Montagetisch
Höhe:
1730 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Tisch Ausstattung:
1 Ablageboden, 3 Schubladen, 1 Lochplatte
Ablageböden:
1 Stück
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Material Platte:
Multiplex
Stärke Platte:
35 mm
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
fahrbar:
ja
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, fahrbare werkbank tiefe 500, materialwagen, Mobile Arbeitsstation, Mobiler Arbeitsplatzschrank, Steharbeitsplatz, Lochplatte, Werkbank, Werkbank und -tisch, Lochwand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,43*
€ 783,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,97*
€ 783,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,13*
€ 818,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,18*
€ 900,48*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 1.132,75*
€ 1.252,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,28*
€ 1.490,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.240,65*
€ 1.476,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,60*
€ 1.421,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.165,83*
€ 1.387,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,75*
€ 1.347,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
5302.00.2716
ab € 894,38*
Ähnlich
Kappes Systeme
5302.00.2724
ab € 900,68*
Ähnlich
Kappes Systeme
5301.00.2324
ab € 695,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.