Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,feuerhemmend,3x30l,HxBxT 700x910x300mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl blau/gelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142779
142779
Artikel-Nr.:
     711-142779
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     606-030-0-2-031
EAN/GTIN:
     4031068150549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • feuerhemmend
  • Inhalt 3 x 30 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 700 x 910 x 300 mm
  • mit Schwungdeckel
  • selbstschließend und geruchshemmend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Tür
  • verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in blau/gelb/anthrazit
  • geprüft gemäß DIN 4102 BK A1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Entsorgungsbehälter, Reinigung und Entsorgung, Müllbehälter, Abfallentsorgung, Mülleimer, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheit:
3 Stück
Höhe:
700 mm
Breite:
910 mm
Tiefe:
300 mm
Gestell Ausführung:
fahrbar
Brandschutz:
feuerhemmend
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
ja
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Schwungdeckel
Deckel Funktion:
selbstschließend, geruchshemmend
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
blau/gelb/anthrazit
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 BK A1 (geprüft)
Gewicht:
45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.017,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,42*
€ 1.442,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.183,53*
€ 1.408,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.083,09*
€ 1.288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,07*
€ 1.248,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,99*
€ 1.211,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.