Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundschnellverband,hypoallergen,wasserabweisend,LxB 5000x80mm,hautfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142464
142464
Artikel-Nr.:
     711-142464
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     13402105080
EAN/GTIN:
     4045444602577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
  • hypoallergen und wasserabweisend
  • Länge x Breite 5000 x 80 mm
  • aus Textilgewebe
  • hautfarben

Suchbegriffe:
Pflaster, Wundschnellverband, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Wundschnellverband
Verband Eigenschaft:
hypoallergen und wasserabweisend
detektabel:
nein
Material Pflaster:
Textilgewebe
Breite Pflaster:
80 mm
Länge Pflaster:
5000 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
Gewicht:
0.15 kg
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, wundschnellverband gramm, Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.