Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wundschnellverband,hypoallergen,wasserabweisend,LxB 5000x60mm,hautfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142461
142461
Artikel-Nr.:
     711-142461
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     13402105060
EAN/GTIN:
     4045444602560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Pflaster-Schnellverband
Wundschnellverband
  • hypoallergen und wasserabweisend
  • Länge x Breite 5000 x 60 mm
  • aus PE-Folie
  • hautfarben

Suchbegriffe:
Pflaster, Wundschnellverband, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe

Weitere Informationen:
Marke:
actiomedic
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Verbandsmaterialien
Verbandsmaterialtyp:
Wundschnellverband
Verband Eigenschaft:
hypoallergen und wasserabweisend
detektabel:
nein
Material Pflaster:
PE-Folie
Breite Pflaster:
60 mm
Länge Pflaster:
5000 mm
Farbe Pflaster:
hautfarben
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: Wundschnellverband, Wundverbandpflaster, hypoallergene pflaster 4cmx5m, hypoallergene pflaster, pflaster-schnellverband 5m, Pflaster, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 17,74*
6 Tage
105
10
Frei Haus
ab € 15,08*
€ 18,39*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 36,45*
€ 48,02*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
13.402.005.060
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.