Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,RAL7035/RAL5023,HxBxT 1850x900x500mm,3 Abt.,Abt. B 300mm,Drehriegel,Korpus RAL7035,Front RAL5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142390
142390
Artikel-Nr.:
     711-142390
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88055F030
EAN/GTIN:
     4050646709740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 900 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 300 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Unterbau ohne Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5023 Fernblau

Suchbegriffe:
Garderobenschrank, Spind, Schrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
300 mm
Unterbau:
ohne Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
fernblau // RAL5023
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Gewicht:
60.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Schrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 504,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,71*
€ 706,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,26*
€ 692,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,14*
€ 665,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,07*
€ 599,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-30-001
ab € 431,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.