Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,RAL7035/RAL5023,HxBxT 1950x1200x500mm,3 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL5023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142384
142384
Artikel-Nr.:
     711-142384
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     88010F032
EAN/GTIN:
     4050646582275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 500 mm
  • 3 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Türanschlag rechts
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5023 Fernblau

Suchbegriffe:
Garderobenschrank, Spind, Schrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
3 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
fernblau // RAL5023
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Türkonstruktion:
einwandig
Türanschlag:
rechts
Schließsystem:
Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
Gewicht:
72.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Garderobenschrank, Schrank, Stahlschrank, Schrank für Betrieb, Schrank aus Stahl, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 615,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,65*
€ 859,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,14*
€ 852,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,46*
€ 832,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,16*
€ 799,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,56*
€ 732,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8090-32-001
ab € 471,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.