Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federelement,f. Rammschutzgeländer-System,HxBxT 50x200x200mm,max. 10° neigbar,PU,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142007
142007
Artikel-Nr.:
     711-142007
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.21.456
EAN/GTIN:
     4055381456034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rammschutzsystem-Pfosten
Rammschutzsystem-Standpfosten
Federelement für Rammschutzgeländer-System
  • Höhe x Breite x Tiefe 50 x 200 x 200 mm
  • Ausgestattet ermöglicht eine Neigung um maximal 10°
  • Aus Polyurethan in schwarz

Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer, Rammschutz, Rammschutz-Geländer, Verkehrseinrichtungszubehör, Pfostenschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Zubehör für:
Rammschutzgeländer-System
Höhe:
50 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
200 mm
Absperrzubehör Ausstattung:
ermöglicht eine Neigung um maximal 10°
Material:
Polyurethan
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer, Rammschutz, Rammschutz-Geländer, Verkehrseinrichtungszubehör, Pfostenschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 34,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 35,15*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,49*
€ 40,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 40,90*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 42,61*
€ 56,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
194.14.244
ab € 90,81*
Zubehör
Moravia
194.15.516
ab € 84,78*
Zubehör
Moravia
194.16.094
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.