Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, HxD 1000x100mm, retroreflektierend, überfahrbar, selbstaufrichtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141965
141965
141965
141965
141965
Artikel-Nr.:
     711-141965
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     291.11.558
EAN/GTIN:
     4055381367750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Sperrpfosten
überrollbar

Pfosten:

- Aus alterungsbeständigen, robusten Polyethylen
- Voll retroreflektierend
- Anfahr- und überrollbar
- Selbstaufrichtend
- Maximaler Abstand 2,0 m

Aufstellung:

- Ein Bajonettverschluss verbindet die Zylinder mit dem robusten Fuß
- Dieser wird in den Untergrund geschraubt oder mit handelsüblichem Klebstoff auf die Fahrbahn geklebt

Lieferumfang:

- Lieferung ohne Fuß

Zubehör (bitte separat bestellen):

- Zylinderfuß aus wiederaufbereitetem Gummi
Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Sperrpfosten
Form:
rund
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
100 mm
klappbar:
nein
Versenkbar:
nein
Selbstaufrichtend:
ja
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
abschließbar:
nein
Material:
Polyethylen
Farbe:
rot/weiß
Gewicht:
2.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitzylinder, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten rot weiß rund, absperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, Überfahrbarer Pfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrssicherung, Absperrpoller, Anfahrpoller, Rammpfosten, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
Frei Haus
ab € 38,48*
€ 43,20*
€ 8,90*
ab € 50,79*
€ 63,38*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 69,96*
Frei Haus
ab € 64,53*
€ 76,50*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 8,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.