Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord,f. innen,HxLxT 150x800x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141904
141904
141904
141904
Artikel-Nr.:
     711-141904
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.17.683
EAN/GTIN:
     4055381205298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz
Leitbord
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm
  • Wandstärke 10 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Leitbord
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
150 mm
Länge:
800 mm
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
10 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
14.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,68*
€ 146,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,95*
€ 147,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,75*
€ 165,80*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 143,38*
€ 174,65*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 143,24*
€ 175,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,58*
€ 208,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,63*
€ 207,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,24*
€ 170,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.