Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord,f. innen,HxLxT 150x1200x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141903
141903
141903
141903
Artikel-Nr.:
     711-141903
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.13.775
EAN/GTIN:
     4055381205304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz
Leitbord
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 150 x 1200 x 100 mm
  • Wandstärke 10 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Leitbord
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
150 mm
Länge:
1200 mm
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
10 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
23.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,38*
€ 193,55*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 194,09*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 157,32*
€ 195,88*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 169,01*
€ 209,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,62*
€ 220,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,64*
€ 249,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,01*
€ 201,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.