Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk,Tragl. 12000kg,Ladefläche LxB 400x 220mm,mit Gummibelag,RAL2002,8 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141814
141814
Artikel-Nr.:
     711-141814
Hersteller:
     Rapid Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     16/1200570-orange
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
lenkfahrwerk
Fahrwerk
  • Traglast 12000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 400 x 220 mm
  • Tragplatte Länge x Breite 400 x 220 mm
  • Plattform mit Gummibelag
  • mit Zugstange zum Wenden und Kurven fahren
  • Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 8 Rollen
  • Rad Ø 83 mm
  • mit Stahl-Bereifung auf Stahlblech-Felge
  • Naben mit Kugellager

Suchbegriffe:
Schwerlastroller, Lenkfahrwerk, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller

Weitere Informationen:
Marke:
RAPIDLIFT
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Fahrwerk
Traglast:
12000 kg
Länge Tragplatte:
400 mm
Breite Tragplatte:
220 mm
Ladeflächenlänge:
400 mm
Ladeflächenbreite:
220 mm
Oberfläche Plattform:
mit Gummibelag
Ladefläche Ausstattung:
Zugstange
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Deichselhöhe:
1135 mm
Lenkstange:
ja
Bereifung:
Stahl
Material Felge:
Stahlblech
Radlager:
Kugellager
Rollen Anzahl / Art:
8 Rollen
Achsen Anzahl:
2 Stück
Durchmesser Rad:
83 mm
Breite Rad:
85 mm
Höhe:
115 mm
Länge:
630 mm
Breite:
400 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blutorange // RAL2002
Gewicht:
66 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Möbelroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 321,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,29*
€ 462,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,05*
€ 454,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,80*
€ 447,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,09*
€ 430,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.