Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Umreifungsband,LxB 2500mx13mm,2900 N,PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141710
141710
Artikel-Nr.:
     711-141710
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30401
EAN/GTIN:
     4030198304013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Kunststoff-Umreifungsband
  • Länge x Breite 2500 m x 13 mm
  • bis zu einer Krafteinwirkung von 2900 N reißsicher
  • aus PET

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Kunststoff-Umreifung, Kunststoff-Umreifungsband, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial, Kunststoffumreifungsband

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Umreifungsband
Verpackungsart:
manuell
Material:
PET
Reißfestigkeit:
2900 N
Länge:
2500 m
Breite:
13 mm
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Plastikband, Automatenband, Umreifungsband, pet umreifungsband 12,5 x 0,6 mm, kunststoff umreifungsband, polyesterband 12,7 x 0,65mm, Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Kunststoff-Umreifung, Polyester-Umreifung, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,67*
€ 89,71*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 90,34*
1 Tag
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,75*
€ 90,74*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,99*
ab € 74,10*
€ 92,59*
Lager 711
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 231,40*
€ 272,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,41*
€ 324,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,39*
€ 293,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Meter (ab € 0,09256* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
79806
ab € 102,92*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 38,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.