Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 19mm,phosphatiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141694
141694
Artikel-Nr.:
     711-141694
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17432
EAN/GTIN:
     4030198174326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 19 mm
  • phosphatiert

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungszubehör, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
19 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Gewicht:
18 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,00*
€ 60,73*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 51,71*
€ 67,07*
5 Tage
21
Frei Haus
ab € 84,30*
€ 106,53*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 98,80*
€ 123,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,10*
€ 146,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,55*
€ 144,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,18*
€ 137,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,16*
€ 129,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 103,36*
€ 123,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 98,80*
€ 117,57
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0988* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
k.A.
30516
ab € 43,27*
Zubehör
k.A.
30523
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.