Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen,f. Polyester-/Kompositband,B 16mm,phosphatiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
141693
141693
Artikel-Nr.:
     711-141693
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17431
EAN/GTIN:
     4030198174319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komposit-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für Kompositband
Verschlusshülsen Komposit
Metallschnallen
Metallklemmen für Polyester- und Kompositband
  • passend für Bandbreite 16 mm
  • phosphatiert

Suchbegriffe:
Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungszubehör, Umreifungstechnik, Umreifungsmaterial

Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Verpackungswerkzeug
Verschlussmaterialtyp:
Verschlussklammern
für Umreifungsbandart:
Polyester, Komposit
für Bandbreite:
16 mm
Oberfläche:
phosphatiert
Gewicht:
12 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,94*
€ 50,54*
7 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 43,29*
€ 55,89*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 71,17*
€ 89,69*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 112,12*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,12*
€ 133,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,94*
€ 132,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,35*
€ 125,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,90*
€ 118,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 94,04*
€ 111,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,69*
Zubehör
k.A.
30504
ab € 40,95*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 47,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.