Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obst-/Gemüsekorb,HxØ 240x250mm,Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
141681
141681
141681
Artikel-Nr.:
     711-141681
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68480
EAN/GTIN:
     4008832684807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter
Aufbewahrungsgefäß
Korb
Obstkorb
Obst- und Gemüsekorb
  • Höhe x Durchmesser 240 x 250 mm
  • aus Stahl verchromt

Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungsgefäß, Korb, Obstkorb

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Küchenausstattung:
Obst- und Gemüsekorb
Form:
rund
Höhe:
240 mm
Durchmesser:
250 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
1.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 35,16*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 56,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.