Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer,HxØ 385x210mm,Edelstahl matt,m. Lochmuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141643
141643
Artikel-Nr.:
     711-141643
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68042
EAN/GTIN:
     4008832680427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Schirmständer
  • Höhe x Durchmesser 385 x 210 mm
  • mit herausnehmbarer Abtropfschale
  • aus Edelstahl matt
  • Wandkonstruktion mit Lochmuster

Suchbegriffe:
Papierabfallbehälter, Papierkorb, Papierkorb zur Abfalltrennung, Edelstahl-Abfallsammler, Müllbehälter für Büro

Weitere Informationen:
Marke:
Blomus
Serie:
pure home WORK
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Schirmständer
Höhe:
385 mm
Durchmesser:
210 mm
Schirmständer Ausführung:
mit Lochmuster
Schirmständer Ausstattung:
herausnehmbare Abtropfschale
Aufstellung/Montage:
Boden
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Farbe Ausführung:
Edelstahl matt
Gewicht:
1.82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,11*
€ 167,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.