Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-141621 Herst.-Nr.: 68306 EAN/GTIN: 4008832683060 |
| | |
|
| | |
| Türstopper- aus Edelstahl matt in silber/schwarz
- mit Gummirand
- Höhe x Durchmesser 70 x 90 mm
Suchbegriffe: Türstopper Weitere Informationen: | | Marke: | Blomus | Serie: | pure home WELCOME | Möbeltyp: | Zubehör | Höhe: | 70 mm | Durchmesser: | 90 mm | Möbelzubehör Ausstattung: | Gummirand | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | matt | Farbe: | silber/schwarz | Gewicht: | 2.15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türstopper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,65* | € 29,49* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,97* | € 44,23* | | | | | 20 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 35,93* | € 46,84* | | | | Lager 711 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,45* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|