Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 250x510x240mm,Sortimentskästen,Bitbox,Fächer,Tragekasten,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141478
141478
Artikel-Nr.:
     711-141478
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476260-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 250 x 510 x 240 mm
  • Ausstattung: Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Fächer, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
510 mm
Tiefe:
240 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Fächer, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
1.91 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, allit werkzeugkasten kunststoff, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.