Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 280x580x280mm,Sortimentskästen,Bitbox,Tragekasten,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141475
141475
Artikel-Nr.:
     711-141475
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476221-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 280 x 580 x 280 mm
  • Ausstattung: Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
280 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
280 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
2.39 kg
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, allit werkzeugkasten kunststoff, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkoffer, Allzweckkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.