Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 280x580x280mm,Sortimentskästen,Bitbox,Tragekasten,PP,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141474
141474
Artikel-Nr.:
     711-141474
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     476221
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 280 x 580 x 280 mm
  • Ausstattung: Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Tragekasten
  • aus Polypropylen in schwarz
  • mit Spannbügelverschluss
  • mit Tragegriff
  • GS- und TÜV-geprüft

Suchbegriffe:
Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbehälter, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Allit
Serie:
McPlus
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
280 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
280 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
Sortimentskästen, Bit-/Bohrerbox, Tragekasten
Deckel:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriff
Schließsystem:
Spannbügelverschluss
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
2.39 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 24,77*
€ 35,29*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 27,77*
€ 38,26*
1
€ 3,50*
ab € 29,55*
€ 40,30*
Lager 711
26
2
Frei Haus
ab € 34,49*
€ 44,33*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,7527
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,9923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,0169
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 88,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.