Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel,HxB 1950x1200mm,Tafel HxB 1200x750mm,Tafel Textil/Whiteboard,blau/weiß,pinnbar/magnethaftend,Blockalter,m. Zubehörset,Rahmen Alu silber,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141257
141257
141257
141257
Artikel-Nr.:
     711-141257
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6408882
EAN/GTIN:
     4002390060103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobiles Whiteboard
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderationstafel
  • Höhe x Breite 1950 x 1200 mm
  • Tafel Höhe x Breite 1200 x 750 mm
  • Tafel aus Textil/Whiteboard in blau/weiß
  • Oberfläche: pinnbar/magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar
  • Auch als Stellwandsystem in gerader oder gebogener Reihe nutzbar
  • Ausstattung: 360 Moderationskarten, 200 Pinn-Nadeln, Flipchartblock-Halter und Ablageschale
  • Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Mit Bodenausgleichsschrauben
  • Lieferumfang: inklusive Rollensatz und Verbindungsklemmen
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Moderationstafel, Präsentationstechnik, Moderationswand, Mobile Moderationstafel

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Serie:
professionell
Informationsausstattung:
Tafel
Tafeltyp:
Moderationstafel
Höhe:
1950 mm
Breite:
1200 mm
Höhe Tafel:
1200 mm
Breite Tafel:
750 mm
Material Tafel:
Textil/Whiteboard
Oberfläche Eigenschaft:
pinnbar/magnethaftend, trocken abwischbar
Farbe Tafel:
blau/weiß
Tafel Ausstattung:
360 Moderationskarten, 200 Pinn-Nadeln, Flipchartblock-Halte
Ablageleiste:
ja
Tafel Funktion:
Auch als Stellwandsystem in gerader oder gebogener Reihe nut
Material Rahmen:
Aluminium
Oberfläche Rahmen:
eloxiert
Farbe Rahmen:
silber
Material Rahmenecken:
Kunststoff
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
fahrbar:
ja
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
klappbar:
nein
drehbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Rollensatz und Verbindungsklemmen
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
15.83 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 272,38*
€ 335,36*
€ 4,95*
ab € 273,24*
€ 337,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,26*
€ 344,66*
Frei Haus
ab € 322,86*
€ 392,76*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,06*
€ 392,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,90*
€ 344,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,38*
€ 324,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.