Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf,f. Podesttreppe,45° Neigung,f. 15 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139416
139416
Artikel-Nr.:
     711-139416
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42355314
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Handlauf für Podestleitern
Podestleiter-Handlauf
Handlauf für Podesttreppe
  • 45° Neigung
  • Für 15 Stufen

Suchbegriffe:
Treppe, Podesttreppe, Überstieg, Überstiegpodest, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Zubehör
für Steigtechnik:
Podesttreppe
Stufen Anzahl:
15
Neigung:
45 °
Gewicht:
12.73 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,11*
€ 425,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,82*
€ 425,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,87*
€ 425,10*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,82*
€ 471,44*
Lager 711
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 790,44*
€ 874,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 874,26*
€ 1.040,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,58*
€ 1.039,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,41*
€ 1.011,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,79*
€ 982,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,44*
€ 940,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.