Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf,f. Podesttreppe,45° Neigung,f. 13 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139415
139415
Artikel-Nr.:
     711-139415
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42355312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Handlauf für Podestleitern
Podestleiter-Handlauf
Handlauf für Podesttreppe
  • 45° Neigung
  • Für 13 Stufen

Suchbegriffe:
Treppe, Podesttreppe, Überstieg, Überstiegpodest, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Zubehör
für Steigtechnik:
Podesttreppe
Stufen Anzahl:
13
Neigung:
45 °
Gewicht:
10.23 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,07*
€ 349,15*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 291,33*
€ 349,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,08*
€ 349,17*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,65*
€ 380,32*
Lager 711
11 Tage
17
Frei Haus
ab € 625,57*
€ 717,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,62*
€ 853,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,16*
€ 840,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 692,55*
€ 824,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,46*
€ 797,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,57*
€ 744,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.