Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg,Podest H 2m,2x8 Stufen,Stufen B 600mm,60° Neigung,Alu,Handlauf einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139357
139357
139357
139357
139357
Artikel-Nr.:
     711-139357
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355907
EAN/GTIN:
     4003866559077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg
  • Podest Höhe 2 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 600 mm
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 8 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufenbreite 600 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 2,717 m
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
  • Handlauf einseitig
  • Befestigung mit Bodenkonsolen
  • Gewicht 74,25 kg
  • gemäß DIN EN ISO 14122

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Treppe, Podesttreppe, Überstieg, Überstiegpodest, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Überstieg
Material:
Aluminium
Neigungswinkel:
60 °
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
2 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
600 mm
lichte Höhe:
1.88 m
Stufen Anzahl:
2 x 8
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
600 mm
Ausladung:
2.717 m
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
einseitig
Befestigungsart:
Bodenkonsolen
Norm:
DIN EN ISO 14122
Gewicht:
74.25 kg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, Treppe, Podesttreppe, Überstiegpodest, Z600
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.554,42*
€ 1.726,17*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.565,02*
€ 1.726,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.566,22*
€ 1.726,18*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.614,95*
€ 1.856,73*
Lager 711
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.298,86*
€ 2.490,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.490,74*
€ 2.963,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.471,03*
€ 2.940,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.378,42*
€ 2.830,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,19*
€ 2.769,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.298,86*
€ 2.735,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.