Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstieg,Podest H 1,29m,2x6 Stufen,Stufen B 1000mm,45° Neigung,Alu,Handlauf einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139338
139338
139338
139338
139338
139338
Artikel-Nr.:
     711-139338
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40355955
EAN/GTIN:
     4003866559558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstiege zarges
Überstieg
  • Podest Höhe 1,29 m, Podest Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 6 geriefte Stufen (inkl. Podest)
  • Stufenbreite 1000 mm
  • 45° Neigung
  • Ausladung 2,845 m
  • aus Aluminium
  • belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
  • Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
  • Handlauf einseitig
  • Befestigung mit Bodenkonsolen
  • Gewicht 80,08 kg
  • gemäß DIN EN ISO 14122

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Treppe, Podesttreppe, Überstieg, Überstiegpodest, Z600

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Überstieg
Material:
Aluminium
Neigungswinkel:
45 °
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
1.29 m
Breite Podest:
1000 mm
Tiefe Podest:
600 mm
lichte Höhe:
1.17 m
Stufen Anzahl:
2 x 6
Stufen-/Sprossentyp:
geriefte Stufen
Breite Stufen:
1000 mm
Ausladung:
2.845 m
belastbar bis:
300 kg
Stufen belastbar bis:
150 kg
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
Sicherheitsbügel:
nein
Handlauf:
einseitig
Befestigungsart:
Bodenkonsolen
Norm:
DIN EN ISO 14122
Gewicht:
80.08 kg
Weitere Suchbegriffe: überstieg, Treppe, Podesttreppe, Überstiegpodest, Z600
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.593,34*
€ 1.756,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,21*
€ 1.756,95*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.598,99*
€ 1.756,95*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.661,59*
€ 1.890,16*
Lager 711
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.323,50*
€ 2.510,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.510,61*
€ 2.987,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.483,22*
€ 2.955,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.395,84*
€ 2.851,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.348,94*
€ 2.795,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.323,50*
€ 2.764,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.