Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinentritt,Podest H 400mm,2 Stufe(n),Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
139294
139294
139294
139294
Artikel-Nr.:
     711-139294
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40032
EAN/GTIN:
     4003866400324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Maschinentritt
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 400 x 577 x 350 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,4 m
  • 2 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 200 mm
  • Höhe x Breite 400 x 670 mm
  • aus Aluminium
  • Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
  • Sichere Anwendung durch versteiftes Podest mit Querstrebe
  • Rutschhemmende Fußkappen
  • Gewicht 5,5 kg

Suchbegriffe:
Tritt, Montage-Treppe, Montage-Tritt, Alutritt, Dreitritt, Z600, Trittstufe

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
Z600
Steigtechnik:
Maschinentritt
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
400 mm
Breite Podest:
577 mm
Tiefe Podest:
350 mm
Tiefe Stufen:
200 mm
Stufen Anzahl:
2
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Arbeitshöhe:
2.4 m
Höhe:
400 mm
Breite:
670 mm
Tiefe:
640 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
nein
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Sprossen-/Holmverbindung:
verschweißt
Sicherheitsausstattung Leiter:
versteiftes Podest mit Querstrebe
Sicherheitsbügel:
nein
Ablageschale:
nein
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Gewicht:
5.5 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,99*
€ 181,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,80*
€ 186,01*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,10*
€ 187,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 192,52*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 340,84*
€ 395,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,68*
€ 444,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,37*
€ 437,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.