Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x490mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139272
139272
Artikel-Nr.:
     711-139272
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7332
EAN/GTIN:
     4250448502079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 490 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1070 x 1180 x 500 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 3 Vollwände
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handwagen, Etagenwagen, Bürowagen, Werkzeugwagen, Tischwagen, Transportwagen, Aktenwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Vollwände
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Höhe:
1070 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
1180 mm
Breite:
500 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
48 kg
Weitere Suchbegriffe: Handwagen, Bürowagen, Werkzeugwagen, Transportwagen, Aktenwagen, Transportgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 287,50*
€ 340,24*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,33*
€ 342,60*
€ 4,95*
ab € 323,21*
€ 369,51*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 336,09*
€ 382,93*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 341,54*
€ 388,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,93*
€ 455,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,37*
€ 452,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,59*
€ 427,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,09*
€ 399,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.