Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 800x490mm,Holzetage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139271
139271
Artikel-Nr.:
     711-139271
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7331
EAN/GTIN:
     4250448502062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Tischwagen
etagenwagen ral5010
Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Aufbau 3 Vollwände
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1070 x 980 x 500 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rollenlager
  • Gehäuse aus Stahl
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3

Suchbegriffe:
Handwagen, Etagenwagen, Bürowagen, Werkzeugwagen, Tischwagen, Transportwagen, Aktenwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Aufbauten:
3 Vollwände
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Höhe:
1070 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
150 kg
Material Etage(n):
Holz
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Länge:
980 mm
Breite:
500 mm
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
125 mm
Radlager:
Rollenlager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material Gehäuse:
Stahl
elektrisch leitend:
nein
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Handwagen, Bürowagen, Werkzeugwagen, Transportwagen, Aktenwagen, Transportgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,50*
€ 321,91*
€ 4,95*
ab € 306,59*
€ 349,74*
17 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 321,22*
€ 365,46*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 300,33*
€ 385,07*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 446,03*
€ 501,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,57*
€ 596,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,67*
€ 588,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,15*
€ 554,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.