Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischheberoller,Tragl. 100kg,Einfahr T x Unterfahr H 850x635mm,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139143
139143
139143
139143
139143
139143
Artikel-Nr.:
     711-139143
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-490.001
EAN/GTIN:
     4035694012790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelroller
hebelroller
Tischheberoller
  • Traglast 100 kg
  • max. Einfahrtiefe 850 mm / min. Unterfahrhöhe 635 mm
  • Hubbewegung wird automatisch in Endposition arretiert
  • Absenken über Hebel am Schiebegriff
  • Plattform aus Holz mit Gummizapfen
  • Quer- und Längsaufnahme möglich
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Höhe x Breite x Tiefe 828 x 1200 x 490 mm
  • Gestell in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung

Suchbegriffe:
Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Heberoller, Tischheberoller, Spezialwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tischheberoller
Traglast:
100 kg
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Lenkstange:
ja
Höhe:
828 mm
Länge:
490 mm
Breite:
1200 mm
Ladeflächenlänge:
375 mm
Ladeflächenbreite:
375 mm
Aufnahme:
Quer- und Längsaufnahme
Einfahrtiefe:
850 mm
Unterfahrhöhe:
635 mm
Hubfunktion:
Hubbewegung wird automatisch in Endposition arretiert
Absenkfunktion:
über Hebel am Griff
Material Plattform:
Holz
Plattform Ausstattung:
Gummizapfen
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Roller, Transportgerät, Transporthilfe, Transportroller, Heberoller, Tischheberoller, Spezialwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 351,21*
€ 399,98*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,34*
€ 400,00*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,28*
€ 408,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,03*
€ 417,72*
Lager 711
26 Tage
13
Frei Haus
ab € 640,13*
€ 714,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,40*
€ 850,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 696,62*
€ 828,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,55*
€ 805,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,93*
€ 785,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,13*
€ 761,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 184,48*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 180,16*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 189,14*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 282,39*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 146,46*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 178,45*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 146,54*
Ähnlich
Cordes
00017138
ab € 177,59*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 275,52*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 135,99*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 130,99*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 150,59*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,90*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,37*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 196,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.