Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer,H 1212-1262mm,Rahmen,Rahmen Alu schwarz,Ecken a. Gehrung,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
139039
139039
Artikel-Nr.:
     711-139039
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCUMBB05A3X1000
EAN/GTIN:
     8698473455209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infoständer
  • Höhe 1212 - 1262 mm
  • 1 Rahmen
  • Rahmen aus Aluminium in schwarz
  • Ecken auf Gehrung
  • Gestell aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Fußplatte

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Info-Display, Informations-Ständer, Info-Ständer, Diskretionsständer, Display, Messeständer, Werbeständer, Werbeaufsteller

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Infoständer
Höhe:
1212-1262 mm
Halter Ausstattung:
1 Rahmen
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Rahmentyp:
Klapprahmen
Material Rahmen:
Aluminium
Farbe Rahmen:
schwarz
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Material Gestell:
Metall
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Unterbau:
Fußplatte
Gewicht:
4.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, update displays infoständer, info pylon, Info-Display, Informations-Ständer, Diskretionsständer, Display, Messeständer, Werbeständer, Werbeaufsteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,42*
€ 249,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.