Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Etagenwagen,Tragl. 150kg,Ladefl. LxB 610x460mm,schwarz,2 Böden,1 Schrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138961
138961
138961
Artikel-Nr.:
     711-138961
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT42/SEWTC2-B
EAN/GTIN:
     4260285073915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
Tischwagen
Kunststoff-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 610 x 460 mm
  • Gestell in schwarz
  • Polyethylenkonstruktion
  • Unterbauten: 2 Böden, 1 Schrank
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Transportwagen, Tischwagen, Etagenwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
610 mm
Ladeflächenbreite:
460 mm
Wagen Ausstattung:
2 Böden, 1 Schrank
Schrank:
1 Stück
Etagen Anzahl:
2 Stück
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Anlieferung:
zerlegt
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Polyethylen
Farbe:
schwarz
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen seco, etagenwagen, tischwagen tragkraft: 150kg, Transportwagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,82*
€ 461,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,43*
€ 439,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,15*
€ 390,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
SEWT-D
ab € 99,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.