Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Sackkarre,Tragl. 100kg,Schaufel BxT 495x420mm,klappbar,Polymer-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138949
138949
138949
138949
138949
138949
138949
138949
138949
138949
Artikel-Nr.:
     711-138949
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-41V3
EAN/GTIN:
     4260285074967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Alu-Sackkarre
  • Traglast 100 kg
  • Schaufel Breite x Tiefe 495 x 420 mm
  • Höhe x Breite 1120 x 610 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe geklappt 740 x 495 x 120 mm
  • schnell und platzsparend zusammenklappbar
  • Ladungssicherung durch Spannband
  • Konstruktion aus Aluminium und Stahl
  • Mit abklappbarer Bügelgriff
  • Räder mit Polymer-Bereifung
  • Rad Ø 200 mm
  • Naben mit Kugellager
  • 2 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Karre, Paketkarre, Klappkarre, Leichte Universalkarre, Transportkarre, Transporthilfe, Kistenkarre, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley, Klapprodel

Weitere Informationen:
Marke:
RuXXac
Transportgerät:
Transportkarre
Karrentyp:
Sackkarre
Traglast:
100 kg
Schaufelbreite:
495 mm
Schaufeltiefe:
420 mm
Material:
Aluminium/Stahl
klappbar:
ja
Klappfunktion:
schnell und platzsparend zusammenklappbar
Ladungssicherung:
Spannband
Bereifung:
Polymer
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
Sicherheitsgriff:
nein
Höhe:
1120 mm
Höhe geklappt:
740 mm
Breite:
610 mm
Breite geklappt:
495 mm
Tiefe geklappt:
120 mm
Garantie:
2 Jahre
Gewicht:
6.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, Karre, Paketkarre, Leichte Universalkarre, Transportkarre, Transporthilfe, Transportgerät, Faltkarre, Klapp-Trolley, Klapprodel
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 114,01*
€ 140,21*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 113,12*
€ 140,34*
€ 4,95*
ab € 113,14*
€ 143,36*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 114,42*
€ 144,13*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 130,59*
€ 159,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,59*
€ 155,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
2234-51V3
ab € 77,75*
Ähnlich
SECO
2239-61V3
ab € 223,09*
Ähnlich
RuXXac
2234-81V3
ab € 131,45*
Ähnlich
RuXXac
9000443043
ab € 81,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.