Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 815x460x200mm,2x6 Fächer,Fach B 215mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138606-0023
138606-0023
Artikel-Nr.:
     711-138606-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21228-046-106-735510
EAN/GTIN:
     4055955025161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 815 x 460 x 200 mm
  • Mit 12 Fächern, Aufteilung 2x6
  • Fachbreite 215 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 100 x 145 x 170 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 138606-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 138606-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 138606-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 138606-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 138606-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 138606-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
815 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
200 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
12 Stück
Aufteilung Fächer:
2x6
Fachbreite:
215 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Fachhöhe (li.):
100 mm
Fachbreite (li.):
145 mm
Fachtiefe (li.):
170 mm
Türtyp:
Flügeltür
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
14 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wertfach-Schrank, Wertfachanlage, Wertfachschrank, schließfachschrank ral7035, kleingefachschrank, kleingefachschrank 12 fächer, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
81 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,02*
€ 355,73*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,40*
€ 387,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,84*
€ 387,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,21*
€ 387,07*
Lager 711
34 Tage
20
Frei Haus
ab € 575,52*
€ 670,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,68*
€ 798,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,04*
€ 773,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,51*
€ 762,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,52*
€ 684,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735512
ab € 295,25*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735716
ab € 295,85*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735300
ab € 294,65*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735611
ab € 576,26*
Ähnlich
PAVOY
21228-046-106-735
ab € 575,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.