Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Postverteilschrank,HxBxT 1850x1200x500mm,Abt. B 400mm,3x10 Fächer,Korpus RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
138597
138597
138597
138597
Artikel-Nr.:
     711-138597
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     61265-304-441-735
EAN/GTIN:
     4055479660053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Postverteilschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1200 x 500 mm
  • Abteil Breite 400 mm
  • mit 30 Fächern, Aufteilung 3x10
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 145 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • 1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
  • Einwurfschlitz Höhe x Breite 20 x 250 mm
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Sortierschrank, Sortierstation, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Post-/Sortierschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1850 mm
Breite:
1200 mm
Abteilbreite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
30 Stück
Fachhöhe (li.):
145 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Aufteilung Fächer:
3x10
Höhe Einwurfschlitz:
20 mm
Breite Einwurfschlitz:
250 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
lichtgrau // RAL7035
Schließsystem:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausstattung:
1 Tür mit Einwurfschlitz pro Fach
Türöffnungswinkel:
110 °
Gewicht:
97 kg
Weitere Suchbegriffe: Postsortier-Schrank, Postsortierschrank, Sortier-Schrank, Sortierschrank, Terminal-Schrank, Terminalschrank, postsortier-schrank 30 fächer, postsortier schrank, sortierstation lichtgrau, Verteilschrank, Postschrank, Hauspostschrank, Postverteilung, Büro-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Betrieb, Schrank für Büro, Ablageschrank, Postfachschrank, Postverteilerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,08*
€ 944,54*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,64*
€ 949,24*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,61*
€ 989,41*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,67*
€ 1.082,70*
Lager 711
34 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.453,01*
€ 1.592,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,81*
€ 1.895,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.582,69*
€ 1.883,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,38*
€ 1.819,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,48*
€ 1.778,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.453,01*
€ 1.729,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,61*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,49*
Zubehör
PAVOY
90000-E10-110
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.