Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1802x305x305mm,1 Abt.,Zyl.-Schl.,Korpus silber,Front silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126730
126730
126730
126730
126730
126730
Artikel-Nr.:
     711-126730
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     CLK121355
EAN/GTIN:
     5020073719901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1802 x 305 x 305 mm
  • 1 Abteil(e)
  • Je Abteil Hutboden, Haken
  • Flügeltür
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in silber
  • Front mit Lackierung in silber
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
Office
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Einsatzort:
Innenbereich
Abteile:
1 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1802 mm
Breite:
305 mm
Tiefe:
305 mm
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Farbe Korpus:
silber
Farbe Front:
silber
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Haken
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür
Schließsystem:
Zylinderschloss
Garantie:
5 Jahre
Tür Ausstattung:
zusätzlich mit Etikettrahmen
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Schließfachgarderobe, bisley garderobenschrank, garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Schrank, Abteilschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Stahlspind, Metallspind
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
3
Frei Haus
ab € 90,31*
€ 202,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 172,50*
€ 212,94*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,52*
€ 230,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 233,07*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 288,11*
€ 349,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,66*
€ 405,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,11*
€ 384,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.