Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füße,f. Garderobenschrank,PP,lichtgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
126724
126724
Artikel-Nr.:
     711-126724
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MLMPF800
EAN/GTIN:
     5020073820836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Füße für Garderobenschrank
  • aus Polypropylen in lichtgrau

Suchbegriffe:
Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Spind, Kleiderspind, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachschrank, Schließfach, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
Bisley
Serie:
MonoBloc
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Füße
für Schranktyp:
Garderobenschrank
Material:
Polypropylen
Farbe:
lichtgrau
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, bisley garderobenschrank, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachschrank, Schließfach, Metallspind
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
6
1
pro Stück
€ 15,00*
ab € 17,20*
€ 23,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,17*
14 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 22,46*
€ 30,91*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 30,91*
Lager 711
13
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,46*
€ 40,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,48*
€ 48,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,12*
€ 44,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,15*
€ 43,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 7,365* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.