Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 1m x 500mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
126439
126439
126439
126439
Artikel-Nr.:
     711-126439
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA251R10504
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 500 mm
  • Breite 580 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 40 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
580 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
40 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 180,59*
Lager 711
22 Tage
20
Frei Haus
ab € 161,87*
€ 199,20*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,46*
€ 234,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,87*
€ 192,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R50330
ab € 72,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R50390
ab € 79,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R50550
ab € 81,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R50680
ab € 84,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R50870
ab € 98,91*
Zubehör
Blume-Rollen
AA251F02T00R00R10504
ab € 603,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA200R00500
ab € 45,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00002
ab € 60,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF201P00001
ab € 30,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS200R50275
ab € 84,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.