Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze,f. Rollenbahn,Bahn B 500mm,Kopfplatten m. Drehgelenk,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
133445
133445
Artikel-Nr.:
     711-133445
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS200R50275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 500 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • Kopfplatten mit Drehgelenk
  • zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau
  • BITTE BEACHTEN: Das Gewicht des Fördergutes bestimmt den Stützenabstand und somit die Anzahl der benötigten Stützen. Der Stützenabstand sollte 2 m nicht überschreiten

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Schwere Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
500 mm
Höhe:
275-340 mm
Förderbahn Ausstattung:
Kopfplatten mit Drehgelenk
Förderbahn Funktion:
zum Einstellen der Bahnneigung (Antrieb durch Gefälle)
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
5.8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.