Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrsockel,f. Systemschrank,HxBxT 100x1300x525mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126243
126243
Artikel-Nr.:
     711-126243
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430007.16M
EAN/GTIN:
     4025002596555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
System-Schrank
Systemschrank
Unterfahrsockel für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1300 x 525 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Unterfahrsockel
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
100 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
525 mm
Gewicht:
13.8 kg
Weitere Suchbegriffe: bott systemschrank, system schrank, Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 161,87*
€ 201,92*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 170,36*
€ 211,30*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 208,45*
€ 254,19*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,19*
€ 302,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,04*
€ 284,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.