Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrsockel,f. Systemschrank,HxBxT 100x650x650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126240
126240
Artikel-Nr.:
     711-126240
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430008.16M
EAN/GTIN:
     4025002596586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
System-Schrank
Systemschrank
Unterfahrsockel für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 650 x 650 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Unterfahrsockel
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
100 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Gewicht:
15.5 kg
Weitere Suchbegriffe: bott systemschrank, system schrank, Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 148,34*
€ 185,36*
14 Tage
35
Frei Haus
ab € 148,29*
€ 185,39*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 164,38*
€ 204,35*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 197,12*
€ 243,06*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,06*
€ 289,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.