Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrsockel,f. Systemschrank,HxBxT 100x800x525mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
126239
126239
Artikel-Nr.:
     711-126239
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     41430005.16M
EAN/GTIN:
     4025002596418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubwagensockel
Staplersockel
System-Schrank
Systemschrank
Unterfahrsockel für Systemschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 100 x 800 x 525 mm

Suchbegriffe:
Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Unterbau:
Unterfahrsockel
für Schranktyp:
Systemschrank
Höhe:
100 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
525 mm
Gewicht:
11.106 kg
Weitere Suchbegriffe: bott systemschrank, system schrank, Schrank, Schubladenschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 154,78*
€ 193,02*
14 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 162,18*
€ 202,04*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 198,38*
€ 243,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.