Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 90 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn B 400mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
125946
125946
125946
Artikel-Nr.:
     711-125946
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE121R90401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kurve 90 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahnbreite 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
90 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
33.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 796,16*
€ 894,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,99*
€ 900,59*
Frei Haus
ab € 1.145,73*
€ 1.267,37*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 1.858,43*
€ 2.032,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.032,40*
€ 2.418,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,64*
€ 2.390,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,72*
€ 2.301,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.893,69*
€ 2.253,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.858,43*
€ 2.211,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 99,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 62,00*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 252,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,17*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.