Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schubladeneinsatz,20 Fächer,f. Front H 125mm,BxT 650x650mm,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125847
125847
125847
Artikel-Nr.:
     711-125847
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43013014.16V
EAN/GTIN:
     4049751284495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
CNC-Schubladeneinsatz
  • mit 20 Fächern
  • passend für Fronthöhe 125 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe 125 x 650 x 650 mm
  • In RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Einteilungsmaterial, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, CNC-Werkzeuglagerung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
CNC-Schubladeneinsatz
Höhe:
125 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
für Fronthöhe:
125 mm
Fächer Anzahl:
20 Stück
Herausnehmbares Innenfach:
ja
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
5.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, bott schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, Einteilungsmaterial, Lagerschrank, Magazinschrank, Material- und Schubladenschrank, Materialschrank, Schrank, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Schubladensystem, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, CNC-Werkzeuglagerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 94,24*
€ 122,23*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 95,95*
€ 124,28*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 120,44*
€ 148,44*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.