Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Werkzeugträgerauszug,BxT 800x650mm,Tragl. 200kg,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125808
125808
Artikel-Nr.:
     711-125808
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40523003.16V
EAN/GTIN:
     4049751300423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank
CNC-Werkzeugträgerauszug
  • Höhe x Breite x Tiefe 220 x 800 x 650 mm
  • Traglast 200 kg
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Suchbegriffe:
CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Werkzeugträger, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, CNC-Werkzeuglagerung

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Schranktyp:
Zubehör
Innenausstattungstyp:
CNC-Werkzeugträgerauszug
Höhe:
220 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
650 mm
Traglast:
200 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
8.78 kg
Weitere Suchbegriffe: cnc werkzeugaufnahmeträger, CNC-Träger, CNC-Werkbank, CNC-Systemschrank, CNC-Schrank, CNC-Einsatz, CNC-Werkzeuglagerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 237,60*
€ 292,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,03*
€ 305,92*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 304,51*
€ 367,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,66*
€ 429,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,42*
€ 419,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,51*
€ 362,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.