Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrankauflage,m. 4-seitigem Abrollrand,HxBxT 15x1300x750mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
125791
125791
Artikel-Nr.:
     711-125791
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     42102021.16M
EAN/GTIN:
     4025002262832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladensystem
Schubladeneinheit
Schubladenblock
Lagerschrank
Schrankauflage
  • mit 4-seitigem Abrollrand
  • Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1300 x 750 mm

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Höhe:
15 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
Zubehör Ausführung:
4-seitiger Abrollrand
Gewicht:
10.58 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 157,03*
€ 197,40*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 157,31*
€ 197,42*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 182,87*
€ 227,39*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,63*
€ 267,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,86*
€ 250,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.