Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-125787 Herst.-Nr.: 42102016.16M EAN/GTIN: 4025002262726 |
| | |
|
| | |
| Schrankauflage- mit 4-seitigem Abrollrand
- Höhe x Breite x Tiefe 15 x 1050 x 650 mm
Suchbegriffe: Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank Weitere Informationen: | | Marke: | bott | Serie: | cubio | Möbeltyp: | Schrank | Schranktyp: | Zubehör | Höhe: | 15 mm | Breite: | 1050 mm | Tiefe: | 650 mm | Zubehör Ausführung: | 4-seitiger Abrollrand | Gewicht: | 6.597 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,72* | € 147,76* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 130,66* | € 165,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 18,50* | ab € 130,68* | € 165,45* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,90* | € 202,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|