Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ständer,f. Rollenbahn,Bahn B 200mm,H 275-340mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
120476
120476
Artikel-Nr.:
     711-120476
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS100R20276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Ständer für Rollenbahn
  • Bahnbreite 200 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
200 mm
Höhe:
275-340 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau// RAL5015
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,96*
€ 162,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.