Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-120130 Herst.-Nr.: 132-0498 EAN/GTIN: 8717496333292 |
| | |
|
| | |
| Safescan Kassenlade SD-4617S- Kassenlade Geldscheinfächer
- 8 Münzfächer
- Höhe x Länge x Breite 100 x 460 x 170 mm
- mit POS-Safe und Separierungsschlitz für große Scheine
- alle Fächer individuell einstellbar, Münzfach herausnehmbar
- Öffnung der Kassenlade manuell/elektrisch
- getestet auf 1000000 Öffnungen
- verschließbar mit Sicherheitsschloss
- Konstruktion aus Stahl
- in schwarz/silber
Suchbegriffe: Geldschublade, Kassenlade, Geldkasse, Registrierkasse Weitere Informationen: | | Marke: | Safescan | Geldhandling: | Kassenlade | Kassenladen-Typ: | Flip-Top | Geldscheinfächer Anzahl: | 6 Stück | Münzfächer Anzahl: | 8 Stück | Separierungsschlitz: | ja | Höhe: | 100 mm | Länge: | 460 mm | Breite: | 170 mm | Öffnung: | manuell/elektrisch | abschließbar: | ja | Schließsystem: | Sicherheitsschloss | Herausnehmbares Innenfach: | ja | Material: | Stahl | POS-Safe: | ja | Öffnungen (getestet): | 1000000 Stück | Farbe: | schwarz/silber | Gewicht: | 4.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschublade, Geldkasse, Registrierkasse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 87,33* | € 108,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 93,50* | € 118,70* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 95,42* | € 118,70* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,58* | € 123,06* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,84* | € 160,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|